曜日別特売
(6件のレビュー)

ノンフロンタイプで環境にやさしい速乾洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規制の適用外商品で、毒性のきわめて低い強力洗浄剤です。
逆さ噴射が可能です。
ガス抜きキャップ付き。

用途
機械機器、金型等の油汚れ洗浄に。
チェーン等の駆動機構の油汚れ洗浄に。
電気および精密機器の脱脂洗浄に。
内燃機関の分解組立時の洗浄に。
特性強力、速乾、逆さ噴射可対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れタイプ速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性原液量(mL)294内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05248713NS-300
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-15
用途: 各部品の脱脂作業に使用
株式会社ジェニーコーポレーション

洗浄能力、乾燥時間、脱脂能力問題なしで満足。
量とコスパが悪い!!

対象商品 : 05248713
2022-02-10
用途: 機械部品脱着時の脱脂洗浄
クボタアグリサービス株式会社

洗浄力が高く速乾できれいに油分を取り除け、洗浄面を痛める事も無い
ので非常に重宝しています。

対象商品 : 05248713
2019-06-23
用途: 車検整備

点検ステッカーなどのはがしに使てみました。ままあでした。

対象商品 : 05248713
2017-08-04
用途: アクリル製品のクリーニング

定期的に購入していますが商品の品質は非常に満足しています。

対象商品 : 05248713
2016-06-07
用途: 塗装作業前の脱脂に使用
株式会社Shinzone卸売・小売業

特に問題なく使えました!

対象商品 : 05248713
2012-01-19
用途: 接着面の脱脂

換気の余りよくないところで使っていてもクラクラしないのがいい。脱脂力も十分だと思う。愛用してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする