曜日別特売

ナットリベット

ナットリベット - SK11ナットリベット - SK11ナットリベット - SK11ナットリベット - SK11ナットリベット - SK11ナットリベット - SK11ナットリベット - SK11ナットリベット - SK11
(9件のレビュー)

本品はハンドナッターにセットして使用します。

内容量1パック(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
下穴径(Φmm)
引張強度(kg)
剪断強度(kg)
板厚(mm)
ねじ径
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067448324M-156.1~6.24671160.5~1.5M4×0.7M40.7
オープン
519
571(税込)
当日出荷
067448414M-256.1~6.24671161.5~2.5M4×0.7M40.7
オープン
519
571(税込)
当日出荷
067448575M-157.1~7.26651320.5~1.5M5×0.8M50.8
オープン
629
692(税込)
当日出荷
067448665M-257.1~7.26651321.5~2.5M5×0.8M50.8
オープン
629
692(税込)
当日出荷
067448756M-259.1~9.211031661.0~2.5M6×1.0M61
オープン
649
714(税込)
当日出荷
067448846M-409.1~9.211031662.5~4.0M6×1.0M61
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06744875
2024-08-28
用途: 車整備

一発で固定出来ました。耐久性があることを望みます。

対象商品 : 06744875
2023-10-01
用途: スポット溶接のナットが取れたので

中古のウエルダーを修理していてスポット溶接のナットがとれてネジ留め出来なかったのでこれで固定できました。
初めて使いましたが意外と簡単に出来ました。

対象商品 : 06744875
2022-11-11
用途: DIYで、ソーラーパネル取付で使用
製造業

最初の感想は、商品写真より現品は輝いていてきれいです。
作業性は、特に問題なく使用できて説明とおりです。
M6ボルトで固定しました。

対象商品 : 06744875
2019-08-27
用途: ナッターの作成
サービス業

1.5ミリ厚のステンレスに使用。
適合下穴はΦ9.1~9.2ですが、9.0でも大丈夫でした。

3が参考にしています
対象商品 : 06744875
2019-02-04
用途: DIY
その他業種

ナットリベットは、ホームセンターなどでも売っていますが、少し安かった為、
ハンドナッターと一緒に購入しました。メーカーもSK-11という事で問題無し。
実際つかってみても、しっかりと固定されボルト固定が出来ます。
できれば、10個ではなく、2~30個位のパック売りが有れば助かります。

対象商品 : 06744875
2018-07-28
用途: 車内の内装工事

オールアルミ製で、小型のハンドナッターでも十分使用できました。

対象商品 : 06744857
2021-09-08
用途: マフラー補修
製造業

マフラー補修時にブラインドリベットをドリル破壊した後の修復用にアルミ製のナットリベットを購入。
アルミと思い安易に考えていましたが、硬い。
しっかりしたナッターを購入しましょう。

1が参考にしています
対象商品 : 06744841
2018-06-01
用途: 車の部品の固定
その他業種

今回は、少し小さなサイズを買ってしまったので今度はもう少し大きい径のサイズ買いたいと思っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
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
4096:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする