曜日別特売

ソフター

ソフター - 花王ソフター - 花王ソフター - 花王ソフター - 花王ソフター - 花王ソフター - 花王ソフター - 花王
(19件のレビュー)

洗濯物をソフトな肌ざわりに仕上げ、風合よく保ちます。
静電気を防止し、汚れを付きにくくします。またパチパチや纏わり付きも防ぎます。
繊維の表面を滑らかにし、アイロン掛けをスムーズにします。
キャップに残りにくく、水に溶けやすいサラッとした液です。

成分界面活性剤(エステルアミド酸ジアルキルアミン塩)形状液体使用の目安水30Lに対して20mL(キャップ約1杯)香りやさしいフローラルの香り内容量1本(4.5L)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23558106-業務用
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
06110063--
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06110063-23558106-- ソフター 花王 23558106ソフター花王1本(4.5L)
1,498
税込1,648
パッケージに違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: 衣類洗濯
製造業

コスパもよく、とてもソフトに仕上がり良い品物です。次回も購入します。

対象商品 : 23558106
2025-05-23
用途: タオルの洗濯後
有限会社 サロンド トミーサービス業

わりと匂いもいいしリンスの泡切れもいいので気にいりました。

1が参考にしています
対象商品 : 23558106
2024-06-11
用途: 洗濯時の柔軟剤として

絶対的なブランドである花王の柔軟剤をこの量この値段で購入できるのは非常にありがたい。
難点を挙げるとすれば洗濯機への投入がやりにくい事であるがそれはこのサイズの洗剤や漂白剤にも言えることであり小分けの容器に移し替えることでクリアできるので大きな問題とはならない。

1が参考にしています
対象商品 : 23558106
2024-02-17
用途: 作業服や衣類の洗濯用
自動車・二輪車・自転車関連業

ブランドメーカーということで決定、香りは強くなく控えめだがコスパが良いので助かります次回も購入予定です。

対象商品 : 23558106
2023-04-29
用途: 衣類洗濯時ゴアゴア解消
その他業種

Kao計量ポンプモノタロウ注文コード77336456を使うと適量を2種類選べて無駄防止及び、香りも気にならず仕上がり良好で、良い商品と思う。

対象商品 : 23558106
2023-04-02
用途: 日常使用
サービス業

多量に入っているので宅配で助かります。花王製品ですので安心です。

対象商品 : 23558106
2020-03-05
用途: 作業着洗濯
建設業・工事業

会社でタオル、作業着等、洗濯をするので大容量のソフターは、ありがたいです。

対象商品 : 23558106
2020-02-19
用途: 作業着洗濯
建設業・工事業

現場作業着を会社洗濯機で使用します。香りも満足・量も満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする