曜日別特売
(12件のレビュー)

本体を握ったまま反復動作を繰り返すだけで簡単に使えます。
先端くわえ爪の脱落、紛失、かみ合わせ時の不整合を解消。
強力ラチェット機構。

使用寸法M3~M10タイプタップ用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05848857TR-310
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05848857
2021-12-05
用途: タップで使用
自動車・二輪車・自転車関連業

タップ回しをラチェットシキにして、作業性が良くなりました。

対象商品 : 05848857
2023-12-21
用途: 機械オーバーホール
有限会社 北川鉄工所建設業・工事業

初めて使わせてもらいましたが、右回転のラチェット機能がきかなく、ぜんぜんダメでした
がっかりでした。

1が参考にしています
対象商品 : 05848857
2019-10-01
用途: 製品の検査
株式会社魚谷鉄工所

焼き入れした後の固くなったネジ穴にタップを通すときに使ってます。
ラチェット式なので使いやすいです。
切り替えが切り替えがもう少ししやすければ良いのですが、そこだけ減点ですね。

対象商品 : 05848857
2023-06-09
用途: タップをさらう
製造業

数回使用したら中の金属部品が欠けてラチェットが馬鹿になって使えなくなった
下穴からタップを立てたわけでもないのに壊れてしまったのであまり強度はないかなと思う

2021-09-22
用途: 機械メンテ

モノタロウのM10は不可だった。。。。。。。。。。

対象商品 : 05848857
2017-04-18
用途: パーツ自作

しっかりとした作りで、動きが軽くとても使いやすい良い商品です。

対象商品 : 05848857
2020-07-20
用途: メンテナンス作業時
岸田機設株式会社建設業・工事業

コンパクトで、使いやすい。
ハンドル棒が細いので少し手のひらが痛い。

対象商品 : 05848857
2018-12-17
用途: 金属加工
製造業

小型のラチェットは最大M8迄が多いが、この商品はM10まで取付可能である
使用範囲が広く使い勝手が良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
1が参考にしています
2022-10-13

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする