トラック平シート 綿帆布10号

トラック平シート 綿帆布10号 - ノーブランド
(1件のレビュー)

国内の生地を使用し、耐久性は抜群。

内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
054940633.5×5mカーキ約12
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
054940723.5×7mカーキ約16
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
054940813.5×10mカーキ約23
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05494063
2017-03-24
用途: トラック用

何の問題もありません。また、必要があれば購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする