曜日別特売

軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H740_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ

軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H740_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H740_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H740_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H740_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H740_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H740_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H740_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H740_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ - 山金工業
(1件のレビュー)

弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様の汎用作業台、基本タイプです。
軽量作業台に最適な均等耐荷重300kg。高さ740mmで座り作業台におすすめです。
天板:塩ビシート張り(リノリューム張り)、脚部:スチール製です。
天板表面材の塩ビシートは作業台分野では通称リノリュームと呼ばれるPVC素材です。
塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。
弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立時に使用する作業テーブルにおすすめ。
天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。
天板サイズは13種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!
カラーは3種類でアイボリー色、グリーン色、天板グリーン×脚アイボリー色があります。
足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。
ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
ドライバー1本で作業台の組立が可能!さらに、天板芯材はペーパーコア+パーチクルボード芯のため軽量化され扱いやすい。脚部はスチール製角パイプ構造で丈夫な作業台です。

用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。仕様固定式材質(本体)スチール(粉体塗装)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27グリーン購入法適合総耐荷重(kg)300内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品は天板芯材にペーパーコア(ハニカム構造)部分を含みます。ペーパーコア部分に集中荷重がかかると天板凹みの原因となります。
※集中荷重がかかると想定される場合は、芯材がパーチクルボードのみのタイプ(ワークテーブル500シリーズ/800シリーズ/スーパータイプ等)をご選定下さい。
※この商品には脚部にスリット穴が無いため、オプションの「中間棚受」および「中間棚板」は後付けできません。
※オプション/キャビネット(引き出し)_ワークテーブル300・500シリーズ用を後付けされる場合:天板間口600mmサイズのワークテーブルにはS型のキャビネットのみ取付可能です。引出し外寸法が間口500mmのL型とD型は取付できません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
全39種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
色(天板)
色(本体)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06384734SWR-1890-GG300180090074039.6塩ビシートグリーングリーングリーン
77,000
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88943172SWR-1890-GI300180090074039.6塩ビシートグリーンアイボリーアイボリー
77,000
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
06385032SWR-1890-II300180090074039.6塩ビシートアイボリーアイボリーアイボリー
77,000
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
06384743SWR-1875-GG300180075074035.2塩ビシートグリーングリーングリーン
67,400
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88943181SWR-1875-GI300180075074035.2塩ビシートグリーンアイボリーアイボリー
67,400
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
06385041SWR-1875-II300180075074035.2塩ビシートアイボリーアイボリーアイボリー
67,400
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
06384752SWR-1860-GG300180060074030.6塩ビシートグリーングリーングリーン
62,700
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88943197SWR-1860-GI300180060074030.6塩ビシートグリーンアイボリーアイボリー
62,700
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
06385057SWR-1860-II300180060074030.6塩ビシートアイボリーアイボリーアイボリー
62,700
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
06384761SWR-1590-GG300150090074034.6塩ビシートグリーングリーングリーン
69,500
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88943206SWR-1590-GI300150090074034.6塩ビシートグリーンアイボリーアイボリー
69,500
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
06385066SWR-1590-II300150090074034.6塩ビシートアイボリーアイボリーアイボリー
69,500
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
06384777SWR-1575-GG300150075074030.8塩ビシートグリーングリーングリーン
65,700
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88943215SWR-1575-GI300150075074030.8塩ビシートグリーンアイボリーアイボリー
65,700
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
06385075SWR-1575-II300150075074030.8塩ビシートアイボリーアイボリーアイボリー
65,700
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
06384786SWR-1560-GG300150060074026.8塩ビシートグリーングリーングリーン
59,700
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88943224SWR-1560-GI300150060074026.8塩ビシートグリーンアイボリーアイボリー
59,700
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
06385084SWR-1560-II300150060074026.8塩ビシートアイボリーアイボリーアイボリー
59,700
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88943233SWR-1260-GI300120060074023.4塩ビシートグリーンアイボリーアイボリー
54,050
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
06384795SWR-1275-GG300120075074026.8塩ビシートグリーングリーングリーン
57,850
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
06385093SWR-1275-II300120075074026.8塩ビシートアイボリーアイボリーアイボリー
57,850
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88943242SWR-975-GI30090075074022.3塩ビシートグリーンアイボリーアイボリー
52,500
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
06384804SWR-1260-GG300120060074023.4塩ビシートグリーングリーングリーン
54,050
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
06385102SWR-1260-II300120060074023.4塩ビシートアイボリーアイボリーアイボリー
54,050
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88943251SWR-960-GI30090060074019.4塩ビシートグリーンアイボリーアイボリー
42,900
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
06384813SWR-975-GG30090075074022.3塩ビシートグリーングリーングリーン
52,500
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
06385111SWR-975-II30090075074022.3塩ビシートアイボリーアイボリーアイボリー
52,500
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88943267SWR-775-GI30075075074020塩ビシートグリーンアイボリーアイボリー
51,100
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
06384822SWR-960-GG30090060074019.4塩ビシートグリーングリーングリーン
42,900
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
06385127SWR-960-II30090060074019.4塩ビシートアイボリーアイボリーアイボリー
42,900
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88943276SWR-660-GI30060060074015.8塩ビシートグリーンアイボリーアイボリー
42,850
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88943136SWR-775-GG30075075074020塩ビシートグリーングリーングリーン
51,100
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88943154SWR-775-II30075075074020塩ビシートアイボリーアイボリーアイボリー
51,100
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88943145SWR-660-GG30060060074015.8塩ビシートグリーングリーングリーン
42,850
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88943163SWR-660-II30060060074015.8塩ビシートアイボリーアイボリーアイボリー
42,850
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
31584447SWR-1275-GI300120075074026.8塩ビシートグリーンアイボリーアイボリー
57,850
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
64505570SWR-1290-GG300120090074029.6塩ビシートグリーングリーングリーン
60,650
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
64505579SWR-1290-GI300120090074029.6塩ビシートグリーンアイボリーアイボリー
60,650
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
64505588SWR-1290-II300120090074029.6塩ビシートアイボリーアイボリーアイボリー
60,650
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

300固定式
300組立手順
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06385041
2011-11-09
用途: 製品の梱包作業

組立は簡単でした。しっかりしているし、見た目もキレイです。作業場が明るくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする