クラウン[事務用品]
はさみ セパレ・エコ
握り部分と本体の分別廃棄が可能です。
全長(mm)
150
刃長(mm)
60
材質
ステンレス鋼・再生ABS製
色
青
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06625762
CR-HS115-BL
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください