無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)

無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) - NS(日進工具)無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) - NS(日進工具)無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) - NS(日進工具)

NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。

刃長l(mm)0.9刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.6表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)0.56加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全11種類を絞り込む
全長(mm)
有効長l1(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
有効長l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06547091MHR230 0.6X2726-4232452
3,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
08036314MHR230 0.6X3726-4241453
3,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
06547107MHR230 0.6X4726-4259454
3,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
08036323MHR230 0.6X5726-4267455
3,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
06547116MHR230 0.6X6726-4275456
3,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
08036332MHR230 0.6X7726-4283457
4,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
06547125MHR230 0.6X8726-4291508
5,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
06547134MHR230 0.6X10726-43055010
5,900
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
06547143MHR230 0.6X12726-43135012
6,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
08036341MHR230 0.6X15726-43215015
7,600
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
06547152MHR230 0.6X18726-43305018
8,000
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする