NS(日進工具)
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)
9
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
5.8
加工可能硬度
~55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
0~-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
有効長l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06548044
MHR230 6X20
1個
726-5719
80
20
¥
7,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
06548053
MHR230 6X30
1本
726-5727
90
30
¥
7,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06548062
MHR230 6X40
1個
726-5735
100
40
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
06548071
MHR230 6X50
1本
726-5743
110
50
¥
10,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
06548087
MHR230 6X60
1本
726-5751
120
60
¥
13,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください