曜日別特売

ロングネックボールエンドミル(深リブ用)

ロングネックボールエンドミル(深リブ用) - NS(日進工具)

深彫り精密3次元加工に対応します。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。

材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角30°首角γ(°)12内容量1本
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長l1(mm)
首下長d2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06562324NHB-2 0.4X660.76
9,900
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
06562333NHB-2 0.4X880.76
9,900
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
06562342NHB-2 0.5X880.95
7,900
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
06562351NHB-2 0.5X12120.95
7,900
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
06562376NHB-2 0.6X12121.15
9,900
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
06562385NHB-2 0.7X881.35
9,900
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
06562394NHB-2 0.7X12121.35
9,900
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
06562403NHB-2 0.7X16161.35
9,900
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
06562412NHB-2 0.75X881.45
8,700
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
06562421NHB-2 0.75X12121.45
8,700
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
06562437NHB-2 0.75X16161.45
8,700
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
06562446NHB-2 0.75X20201.45
8,700
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
06562455NHB-2 0.8X881.55
9,900
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
06562464NHB-2 0.8X12121.55
9,900
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
06562473NHB-2 0.8X16161.55
9,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
06562482NHB-2 0.8X20201.55
9,900
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
06562491NHB-2 0.9X881.75
9,900
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
06562507NHB-2 0.9X12121.75
9,900
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
06562516NHB-2 0.9X16161.75
9,900
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
06562525NHB-2 0.9X20201.75
10,100
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
06562577NHB-2 1.5X10102.85
10,100
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
06562604NHB-2 1.5X25252.85
10,600
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
06562595NHB-2 1.5×20202.85
10,600
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
06562543NHB-2 1X12121.94
7,900
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
06562552NHB-2 1X16161.94
7,900
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
06562561NHB-2 1X20201.94
8,100
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
06562665NHB-2 2.5X25254.8
11,700
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
06562674NHB-2 2.5X30304.8
12,200
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
06562683NHB-2 2.5X35354.8
12,200
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
06562622NHB-2 2X20203.8
11,000
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
06562631NHB-2 2X25253.8
11,400
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
06562613NHB-2 2×15153.8
11,000
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
06562692NHB-2 3X30305.8
13,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
06562367NHB-2 0.6×881.15
9,400
取扱い終了
06562586NHB-2 1.5×15152.85
9,200
取扱い終了
06562534NHB-2 1×881.94
7,500
取扱い終了
06562656NHB-2 2.5×20204.8
10,600
取扱い終了
06562647NHB-2 2×30303.8
10,400
取扱い終了
06562701NHB-2 3×50505.8
16,600
取扱い終了
06562717NHB-2 4×40407.8
17,200
取扱い終了
06562726NHB-2 4×60607.8
19,400
取扱い終了
06562735NHB-2 5×50509.8
22,200
取扱い終了
06562744NHB-2 5×70709.8
24,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする