樹脂用エンドミル

樹脂用エンドミル - NS(日進工具)樹脂用エンドミル - NS(日進工具)

加工形状に合わせて刃長を選べます。
アルミなどの非鉄のも使用可能です。

刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.2ねじれ角30°コーナー形状ピンカド刃径公差(mm)0/-0.02内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長l(mm)
トラスコ品番
有効長l1(mm)
首角γ(°)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06552655RSE230 0.2X0.60.6725-3036-9
6,4003,500
3,298
アウトレット
3,628(税込)
当日出荷
残り5点です
06552664RSE230 0.2X11725-3044-9
7,400
取扱い終了
代替品有
06552673RSE230 0.2X0.6X20.6725-3052212
12,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06552664RSE230 0.2X100893743RSE230-0.2X1画像準備中エンドミル 超硬S 2刃 RSENS(日進工具)1本
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
06552673RSE230 0.2X0.6X200893734RSE230-0.2X0.6X2画像準備中エンドミル 超硬S 2刃 RSENS(日進工具)1本
7,598
税込8,358
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする