曜日別特売

アルテコ 712 瞬間接着剤

アルテコ  712 瞬間接着剤 - アルテコ(ALTECO)アルテコ  712 瞬間接着剤 - アルテコ(ALTECO)
(12件のレビュー)

アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ。保存安定性の良いアルミ包装。
細かな作業に便利な細ノズル付き!

用途
各種木材同士の接着や、木材と金属・ゴム・硬質プラスチックとの接着に。
木材のひび割れ・穴埋め補修にも!
主な用途木工用付属品保管パック、細ノズル2本成分アルキルシアノアクリレートタイプ高粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ内容量1本(20g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06627187712
オープン
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06627187
2023-02-21
用途: 劣化したアクリル樹脂の修復に
葛籠屋工房建設業・工事業

少し位置ずれが生じても硬化まで修正できる時間があるので使いやすいです。

対象商品 : 06627187
2018-08-27
用途: 木工作業時
その他業種

低粘度の接着剤です。MDF等の貼り合わせにも使いましたが、吸収されにくく、重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 06627187
2018-06-12
用途: ラジコングライダー主翼の接着
柳田技研建設業・工事業

バルサ材同士の接着に使ってみました。粘土が丁度良く接着剤を速さも申し分なし!

対象商品 : 06627187
2018-06-12
用途: ラジコングライダー主翼の接着
柳田技研建設業・工事業

バルサ材同士の接着に使ってみました。粘度が丁度良く接着の速さ程度も良い。

対象商品 : 06627187
2017-08-08
用途: 造作家具取付時に使用
有限会社ティーエイチイー建設業・工事業

接着力には満足しています、但し接着面から少し滲み出たぶんが乾くと
白くなるので、はみ出た液が透明になることが出来ればいいなと思います。

対象商品 : 06627187
2017-07-09
用途: 木工作業時の接着

強いです。かなり繊細な部分に持続的な負荷がかかるような状況でも1カ月もちました。1カ月以上は試したことがないので分かりません。ちなみに美術品には使用不可と記載されています。おそらくトラブル回避のためかと考えます。

対象商品 : 06627187
2016-03-11
用途: 木材割れ接着
小山箸店

価格も安く、大変重宝いたしておりますが、数回に分けて使用しているため交換ノズルがもう2本くらいあればいいと思っております。

1が参考にしています
対象商品 : 06627187
2015-08-21
用途: フローリングはがれ補修

木材の補修には粘度がちょうどよい。細いノズルがもう少し入っているとうれしいのですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする