殺菌・除カビ洗浄剤 トレールンA(1L特別セット)

殺菌・除カビ洗浄剤 トレールンA(1L特別セット) - 大塚刷毛製造殺菌・除カビ洗浄剤 トレールンA(1L特別セット) - 大塚刷毛製造殺菌・除カビ洗浄剤 トレールンA(1L特別セット) - 大塚刷毛製造殺菌・除カビ洗浄剤 トレールンA(1L特別セット) - 大塚刷毛製造
(4件のレビュー)

汚れた部分に刷毛で塗るだけ!
施工は汚れた部分に化学繊維100%の刷毛・ブラシで塗布もしくは噴霧器で噴霧してかるく拭き取り、水洗いするだけ。
汚れの元を噴出させ、落ちにくかった頑固な汚れもこすらずスッキリ落とします。
早い・簡単・キレイ!外壁・内壁から浴室まで汚れに幅広く対応。
しかも使用するのは一液のみ。簡単作業で施工時間も大幅に短縮できます。

セット内容
トレールンA 1L
化繊刷毛30mm 1本
不織布マスク 1個
使い捨て手袋(ポリ) 2双
クレシア不織布ウエス試供品付き
用途外壁・浴室・ビニールクロスのカビ除去、ヤニの除去液性アルカリ性使用場所外壁、浴室商品タイプ本体内容量1セット
注意
※化繊100%の刷毛を使用してください。(獣毛の混じった刷毛不可)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06741217332396 0001
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06741217
2016-06-09
用途: 壁紙のカビの除去
不動産業

表面的なカビの除去は、できましたが染み込んでいるカビには効果がありませんでした

対象商品 : 06741217
2015-09-02
用途: 浴槽のカビ取り
有限会社小林化成

浴槽のカビ取りに使用しました。一般のカビ取り剤は、匂いがキツク、鼻に匂いが残ったりするのに比べて、
このカビ取り剤は、あまり匂いがしませんでした。ハケではなく、スプレーに詰め替えて使用しました。
普通のカビと同じぐらい落ちました。匂いが気にならないところが良かったです。

対象商品 : 06741217
2015-06-22
用途: 黒カビ 落としに使用
三ッ輪産業株式会社

タイル目地の黒カビ除去に使用しました。
作業手順として、ハケでたっぷり塗り、60分位放置した後、シャワーで洗浄
反省として、片栗粉と漂白剤をこねてゼル状して目地に塗り放置した後、
歯ブラシでこすった方が落ちるかも

対象商品 : 06741217
2015-06-17
用途: 黒カビ落としに
三ッ輪産業株式会社

全然落ちない 大不満  返品したい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする