トレールンO (1L特別セット)

トレールンO (1L特別セット) - 大塚刷毛製造
(1件のレビュー)

汚れた部分に刷毛で塗るだけ!
施工は汚れた部分に化学繊維100%の刷毛・ブラシで塗布もしくは噴霧器で噴霧してかるく拭き取り、水洗いするだけ。
汚れの元を噴出させ、落ちにくかった頑固な油汚れやアルミサッシの汚れもこすらずスッキリ落とします。
早い・簡単・キレイ!しかも使用するのは一液のみ。
簡単作業で施工時間も大幅に短縮できます。

セット内容
トレールンO(1L)
化繊刷毛30mm 1本
不織布マスク 1枚
使い捨て手袋(ポリ) 2双
クレシア不織布ウエス試供品
用途床・空調・アルミサッシの洗浄、換気扇の油汚れの除去、建物の油汚れ落とし・洗浄液性アルカリ性内容量1セット
注意
※化繊100%の刷毛を使用してください。(獣毛の混ざった刷毛不可)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06741226332396 0000
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2011-02-12
用途: 家庭用換気扇の掃除に。
自動車・二輪車・自転車関連業

5年以上掃除していなかった、自宅の換気扇に使用しました。驚くほどよく落ちました!作業時間も短く、とても満足しています。皆さん、この商品はおすすめです!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする