チルホール

チルホール - カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルホール - カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルホール - カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルホール - カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルホール - カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルホール - カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルホール - カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルホール - カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)
揚程ワイヤーロープ自体の長さ内容量1台
注意
※スプレーグリスの同梱は中止となりました。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
寸法・サイズ(mm)
ロープ径(Φmm)
最大能力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06775422リバティー X-5ワイヤーロープ(長さ/10m、最大径/Φ8.3mm、質量/0.3kg)付4434×215×86.8(付属ワイヤーロープ)8.3500kg
オープン
69,980
76,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
06775431T-7ワイヤーロープ(長さ/20m、最大径/Φ8.3mm、破断強度/44.1kN)付7499×270×106(付属ワイヤーロープ)8.3750kg
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
06775447TU-16ワイヤーロープ(長さ/20m、最大径/Φ11.7mm、破断強度/94.1kN)付18644×360×143(付属ワイヤーロープ)11.71600kg
オープン
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする