ハタヤリミテッド
BSライトスタンド (蛍光灯スタンド)
インバーター式なのでちらつかず、目にやさしい光が瞬時に点灯。
白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心。
狭い所でも隅々まで照らすスリムデザイン。
便利に持ち運べるスタンドタイプ。
種別
インバーター内蔵13Wコンパクト形蛍光灯付
周波数(Hz)
50/60兼用
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
10
トラスコ品番
107-3389
全長(mm)
358
質量(g)
800
消費電力(W)
13
電線仕様
VCTFK0.75mm
2
×2芯
設置場所
屋内
明るさ(Lm)
840
電球の種類
コンパクト形蛍光灯
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02168476
FBS-10
¥
16,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください