ハタヤリミテッド
ハロゲンランプ
種別
150W形
種類
ハロゲン電球
電圧(V)
110
定格ランプ電力(W)
150
全光束(Lm)
2750
定格寿命(時間)
1500
仕様
両口金形110V、150W耐震ハロゲンランプ
トラスコ品番
107-3681
質量(kg)
0.006
電球の種類
ハロゲン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02168652
PJ-150W-S
¥
3,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください