曜日別特売

作業灯

作業灯 - ハタヤリミテッド作業灯 - ハタヤリミテッド

安心の防雨防滴構造。
ワンタッチで取り外しのできる ガードネットは電球の交換もかんたん。
指ぴったりにフィットする防水プラグ等、 細かい所にも使いやすさを追求しました。

定格電圧(V)100付属品電球 1個ランプ電圧(V)110電球の種類レフ球内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電力(W)
コード長さ(m)
定格消費電力(W)
バイス 幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02168293RE-51050010500100
13,800
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02168266RE-3053005300100
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02168284RE-5055005500100
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02168275RE-31030010300100
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02168241RE-3003000.3300100
5,500
取扱い終了
02168257RE-5005000.3500100
5,900
取扱い終了
02168232RE-2002000.320075
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02168266RE-30589829416RE-305RE-305 作業灯(屋外用) ハタヤリミテッド 89829416作業灯(屋外用)ハタヤリミテッド1個
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました
02168284RE-50589829443RE-505RE-505 作業灯(屋外用) ハタヤリミテッド 89829443作業灯(屋外用)ハタヤリミテッド1個
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
02168275RE-31089829425RE-310画像準備中作業灯(屋外用)ハタヤリミテッド1個
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする