(23件のレビュー)

トルク管理、ネジ用焼付防止。

用途タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
024447051000-031本(300mL)-40~650
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
214682471000-011本(100mL)-30~650
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
398979971000-101缶(1000mL)-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-17
用途: 産業機械のメンテ
株式会社RAR村上工機建設業・工事業

カップリング等の焼き嵌め・取付ボルト・ナット等に使用しています。値段・使用感供、概ね満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 02444705
2021-05-01
用途: 各ボルトの防錆やカジリ防止
製造業

主に高トルクで締め込むホイールナットや熱害のあるキャリパーボルト等に使用しています。吹き付けてカラッとして砂利等の噛み込みはしない。グリースの様に滑りすぎてオーバートルクになることもなく。かなり気に入ってます

4が参考にしています
対象商品 : 02444705
2021-06-18
用途: 主に車用、ネジなどに。
その他業種

古い車のエンジン内、シリンダーヘッドに
オイル注入口から、使ってます。
タペット音、エンジン音が静かになります。
吹き上がりも心なしか良くなったかなとも感じました。
ドライタイプがつかいよいですね。
小型エンジンには、おすすめかもしれません。

3が参考にしています
対象商品 : 02444705
2021-06-24
用途: 車のホイール着脱時のボルトandナット
その他業種

塗布することで固着がなく着脱でき便利です。リピート買いです。

1が参考にしています
対象商品 : 02444705
2021-01-26
用途: スレッドコンパウンドの代替え
エクセルフィルム株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

スレッドコンパウンドより安くデュポンも噛んでいるので物は良さそうです。
長期使用での結果が楽しみです。

2が参考にしています
対象商品 : 21468247
2021-02-19
用途: ボルトの焼き付け防止で、ボルトに吹き掛けている
建設業・工事業

スプレー式の為、液だれ無く、手軽に使えて便利である。

1が参考にしています
対象商品 : 02444705
2019-12-03
用途: コレを探していた!
自動車・二輪車・自転車関連業

主な主要用途はホイール脱着時のハブボルトへの塗布。
今まではワコーズのステッドコンパウンドを使っていましたが。
コストが高い上に専用用途ではないので・・・。
潤滑過多によるオーバートルクも防げます。
錆も防げますしね。
お客様のハブボルトには必ず塗布してあげてます。

4が参考にしています
対象商品 : 02444705
2019-05-20
用途: タイヤ交換時に使用

車のホイールナットに使用しています。
特に頻繁に脱着をする場合や、古い車両の場合には必ず使用しています。
ボルト、ナットともに摩耗が気になってきますが、私的には当商品を使用していると摩耗が少ないように感じます。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする