デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
Uペースト
高温でオイル分は完全蒸発し、MoS
2
の被膜による潤滑。ゴム親和性。
用途
圧入時
クレーンの摺動部
金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止
Oリングの摩耗減少
リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス。
混和ちょう度
310
色
灰黒色
使用温度範囲(℃)
-40~180 固体400
主成分
ポリアルキレングリコール、リチウム石ケン、MoS
2
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02444845
-
1缶(500g)
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
02444872
-
1セット(2kg×4缶)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください