曜日別特売

ハードカットドリル

ハードカットドリル - サンドビックハードカットドリル - サンドビック
(11件のレビュー)
内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径Dc(mm)
刃長l3(mm)
全長l2(mm)
シャンク径dmm(mm)
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05587075HC221030222
3,580
3,298
3,628(税込)
当日出荷
05587084HC331540333
4,160
3,798
4,178(税込)
当日出荷
05587093HC442045444
4,860
4,398
4,838(税込)
当日出荷
05587102HC552550555
5,880
5,298
5,828(税込)
当日出荷
05587111HC663060666
7,290
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-23
用途: 折れ込みタップの除去
製造業

タップ加工時に途中で折れ込んだり ねじ込み中に折れてしまったネジなどの除去に使用しています 少しずつですが削れていくので根気がいりますが
とても重宝しています

対象商品 : 05587084
2024-02-26
用途: M4タップ折損部除去

加工長ギリギリの深さまで使ったので折れないか心配だったが、3穴を何とか持ちこたえてくれた。刃先の摩耗が進行していたので、外部で再研磨してもらった上で使い続けたい。

対象商品 : 05587084
2023-07-26
用途: タップの折れ込みの除去に使用
その他業種

M4のタップを立てるときに、ミスってタップを折ってしまい、最初に三つ爪タイプの除去工具を試しましたがうまくいきませんでした。結局このドリルを使って、無事取ることができました。
 まず、ルーターに先のとがった砥石をつけて、ドリルが入りやすいように折れ込んだタップを削り、加工部品をバイスに固定してドリルがぶれないようにボール盤にて加工しました。折れ込んだタップはタップ穴に粉々になっているので、残骸をきれいに除去し、再度タップ加工行い、無事完了しました。ホッ・・・です。

2が参考にしています
対象商品 : 05587075
2020-08-16
用途: 機械の修理で折れたタップを除去するとき

2.6mmのタップが折れてしまい使ってみました。食い込みが難しくて穴の周囲に当たって元穴を傷つけてしまったが、想定の範囲内でした。ボール盤などで慎重にやればうまくいくと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 05587084
2019-06-19
用途: 折れたエキストラクターの除去
サービス業

折れてしまったステンレスボルトを抜くためにエキストラクターを使いましたがそれも折れ、まずはエキストラクターをなんとか除去するために購入、使用してみました・・・。
使いはじめて最初は少しずつ削れていました。
しかし掘り進むうちにドリル先端の切削部が鈍っていき、4mmほど掘り進んだ辺りで全く削れなくなりました。
ただ表面を磨いてるような状態です。
用途が特殊ですから仕方ないのですしょうが最初から形状の関係で切削能力はさほど高くありませんでした。
そのうえ刃が鈍ってしまったらもう使い物になりません。
これ一本でソコソコの値段ですからもう少し持って欲しかった。

対象商品 : 05587084
2019-04-03
用途: 折れタップの外し
自動車・二輪車・自転車関連業

とても硬いタップも削り取る事が出来て良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 05587102
2018-07-17
用途: 折れタップの除去

もっと強度や切れ味があると思っていましたが、ものすごく除去には時間がかかります。

対象商品 : 05587084
2017-12-22
用途: タップが折れ込んだ
その他業種

多少の時間はかかりましたが除去出来ました。刃先の強靱さは格別のようですね。欠けは全くありませんでした。次回からはこの製品に御世話にならないようにしたいですね。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップ除去工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/035/
1が参考にしています
2022-10-07

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする