曜日別特売

長期潤滑グリーススプレー

長期潤滑グリーススプレー - エーゼット長期潤滑グリーススプレー - エーゼット
(50件のレビュー)

万能タイプ(リチウム石けん基)のグリースをスプレー化しました。
スプレーするとグリースが泡状となって深部まで入ります。
ガスが気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。

用途
シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑
各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑防錆
成分リチウム・グリース、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-25~120危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険等級
危険物の品名
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
066627311461本(420mL)第一石油類231mL
オープン
499
549(税込)
当日出荷
584136160461本(180mL)第二石油類99mL
オープン
459
505(税込)
当日出荷
094527641461ケース(420mL×30本)第一石油類6930mL
オープン
取扱い終了
代替品有
584136257461本(70mL)第二石油類38mL
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0945276414606662731146146 長期潤滑グリーススプレー エーゼット 06662731長期潤滑グリーススプレーエーゼット1本(420mL)
499
税込549
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途: シャッターの潤滑ようとして
卸売・小売業

以前他社のスプレーを使用していましたが、効き目が長持ちせず、逆にシャッター部分に油染みが染み出てしまい困っていました。冬場に滑りが悪くなってきたのでこちらを購入。シャッターのレール部分に吹きかけたところ、しっかり付着してとても具合が良くなりました!

2025-03-19
用途: 動きの悪いキー穴に
ADACHI・EDS

動きの重たい、キー穴・ドアノブなどの隙間から細いノズルで内部に噴射で解決しています。

対象商品 : 06662731
2024-09-11
用途: 農機具の潤滑油として使用
農・林・水産業

ノズルが一体化しており、使いやすい。値段も手ごろであり、長く使用してみて効果があれば継続して使用したい。

対象商品 : 06662731
2024-01-03
用途: 台車の車輪

タイル床を洗浄するさい水滴が車輪のビアリングにかかって錆びるので防錆に使っています。

対象商品 : 06662731
2022-12-11
用途: 自転車のメンテナンス
製造業

主に自転車のチェーンに使用しました。これまではサラサラのスプレーを使うことご多かったので、粘度のある商品はチェーンにあっていると思いました。

対象商品 : 58413616
2022-10-30
用途: 糸繰機の歯車に使用
その他業種

滑らかになりました。スムーズに棉から糸にすることができました。

対象商品 : 06662731
2022-02-18
用途: 重機修理作業

スライドレールに使用しています。容量も適量、携帯便利で満足しています。

対象商品 : 06662731
2021-07-23
用途: 家庭内機器のメンテ
その他業種

家庭にひとつは置いておきたい必需品と思います。機械のグリスアップ、以外と重宝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする