曜日別特売

有機モリブデンオイルスプレー PRO

有機モリブデンオイルスプレー PRO - エーゼット
(15件のレビュー)

特に精製したオイルに有機モリブデンを配合して高荷重極圧時の潤滑性能を高めた高級オイルスプレーです。焼き付け防止効果が有り、各種機械部品の組み立て時のなじみ潤滑、耐磨耗、かじり防止に適しています。黒色ではないので油汚れが目立ちません。

成分鉱物油、有機モリブデン、噴射剤、LPG黄色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06662801798
オープン
990
1,089(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06662801
2025-07-16
用途: エンジンオイルの添加剤として
インテリア新英建設業・工事業

毎回 オイル交換時に、添加剤として使ってます。何となく 良い感じ

対象商品 : 06662801
2023-12-25
用途: 凍結地域のホイールナットのかじり止めとして。
有限会社加賀

リピート購入です。モリブデン配合のオイルスプレーなので、ホイールナットのかじり止めとして使用しています。数シーズン使っていますがトラブルも無く、締めすぎ・緩みは起きていません。良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 06662801
2021-10-30
用途: 工場内にある複数の機械のメンテナンスに使用。
製造業

毎日の作業の始業と終業に日課として使用しており、何の問題もなく重宝しております。

対象商品 : 06662801
2021-09-30
用途: ブロアボンプや、各種エンジンに使用します。
その他業種

ブロアボンプのピストンに使用したら音が静かになりました。刈り払い機のエンジンに使用したらアイドリングが、高くなったのでフリクションロスが減ったのだと思います。管理機のエンジンオイルに入れたら、やはりアイドリングが、高くなったので効果があったのだと思います。次はタントのエンジンオイルに入れて見ようと、思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 06662801
2021-08-20
用途: 機械のメンテナンスなど多用途
その他業種

1本あるととても便利です。欠品しない様にいつも補充しておきたい商品です。

対象商品 : 06662801
2020-02-14
用途: バイクチェーン塗布等

モリブデンオイルは初めてで、効果期待で入手して此れからが効果期待です。

対象商品 : 06662801
2021-11-03
用途: 機械のメンテナス
製造業

以前はホームセンターで購入できるものが、取り扱いが無くなり、探していたら有り、良かったです。少々前の物より高いのが...

1が参考にしています
対象商品 : 06662801
2019-08-27
用途: 工具のメンテ、自動車他
その他業種

グリススプレーも持っていますが、それより透明で匂いも少ないかな。
浸透しやすそうな感じです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする