曜日別特売

二硫化モリブデンをペースト状に練り上げ、溶剤とガスでスプレー化した製品です。二硫化モリブデンが金属表面のわずかなくぼみに蓄積され、荷重に耐えます。
機械部品の組み立て時に塗布しておけば、磨耗、焼付けを防いでならし運転のトラブルを解消します。

用途各種機械装置の組み立て、組み立て初期のなじみ潤滑、磨耗、かじり防止、低速、高荷重の極圧時の潤滑、ネジの潤滑と焼付け防止等に。適合範囲機械部品成分二硫化モリブデン、鉱油、石油系溶剤。トラスコ品番799-4605使用温度範囲(℃)-25~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量130mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06662774797
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする