曜日別特売

長さ計 標準型(横型)

長さ計 標準型(横型) - 古里精機製作所長さ計 標準型(横型) - 古里精機製作所

布、紙、ビニール、鉄板等、あらゆる長さの物を計測するカウンタです。
車輪3回転により1メートルを表示します。
また、数字で長さを表示するためオートメーション作業には欠くことのできないカウンタです。

質量(g)620仕上ブラック回転方向正回転リセットツマミ表示文字サイズ4.5×6.5(mm)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
桁数
最小単位
最大値
最大トルク(g・cm)
最大速度(m/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22346819MS3-10-51台510cm9999m90cm50200
14,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
22346828MS3-1-51台51m99999m302000
14,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
01997861MS3-10-51個510cm9999m90cm50200
9,360
取扱い終了
代替品有
01997886MS3-1-51個51m99999m302000
9,050
取扱い終了
代替品有
01997852MS3-10-41個410cm999m90cm50200
9,050
取扱い終了
01997877MS3-1-41個41m9999m302000
8,740
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01997861MS3-10-522346819MS3-10-5MS3-10-5 長さ計 標準型(横型) 古里精機製作所 22346819長さ計 標準型(横型)古里精機製作所1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01997886MS3-1-522346828MS3-1-5MS3-1-5 長さ計 標準型(横型) 古里精機製作所 22346828長さ計 標準型(横型)古里精機製作所1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする