強力ペンチ

強力ペンチ - 室本鉄工強力ペンチ - 室本鉄工強力ペンチ - 室本鉄工強力ペンチ - 室本鉄工強力ペンチ - 室本鉄工強力ペンチ - 室本鉄工
(3件のレビュー)

A部寸法が普通のペンチより短い偏芯テコ原理により通常のペンチより、はるかに切断能力が優れています。特に電工関係の方におすすめします。

仕様成形カバー付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
021998112050-185185
5,840
3,798
4,178(税込)
当日出荷
021998272050-225225
6,180
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02199827
2020-03-05
用途: 電気工事
建設業・工事業

使用している同じものが、摩耗したので、購入しました。

対象商品 : 02199827
2017-04-11
用途: 修理等での使用です。

非常に使いやすく買ってよかったです。まんぞくです。

対象商品 : 02199811
2013-05-24
用途: 電気工事
建設業・工事業

値段のわりに刃が強い。シンプルで使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工具の熱処理・表面処理基礎講座
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/readingseries/kouguhyomensyori/
2023-04-12

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする