曜日別特売

ニードルプライヤ

ニードルプライヤ - 室本鉄工ニードルプライヤ - 室本鉄工ニードルプライヤ - 室本鉄工

・小型、精密に仕上げてありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。
・先端を細く仕上げてあり、エレクトロニクス分野の他、貴金属関係の分解、組立てにも適します。

先端形状ニードルノーズ仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1558寸法(mm)110全長(mm)113質量(g)55種類ノーズプライヤ先端ギザなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
022003716
4,380
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする