室本鉄工
ラジオペンチ
小型、精密に仕上げてありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。
寸法(mm)
130
仕様
切断刃・先端部ギザ付
トラスコ品番
111-2023
全長(mm)
130
質量(g)
60
先端
先細
切断能力(Φmm) 鉄線
1.2
切断能力(Φmm) 銅線
2
バネ
付き
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02200432
M14
¥
4,480
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください