ユーエイキャスター
SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式
オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。
材質(車輪)
ウレタン
形状
自在車
型式
SUS-SG型自在車
金具仕上
ステンレス
穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(mm)
55×42
取付座A×B(mm)
70×58
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02544902
SUS-SG-65UR
65
60
70×58
55×42
85
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02544981
SUS-SG-75UR
75
70
70×58
55×42
93
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください