曜日別特売

SUS-SR型固定車・プレート式

SUS-SR型固定車・プレート式 - ユーエイキャスターSUS-SR型固定車・プレート式 - ユーエイキャスターSUS-SR型固定車・プレート式 - ユーエイキャスター

オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。

金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28取付座A×B(mm)70×47ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02545006SUS-SR-50N506070×4755×2870ナイロン
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02545033SUS-SR-65N657070×4755×2885ナイロン
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
02545067SUS-SR-75N758070×4755×2893ナイロン
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
18644097SUS-SR-50EL503570×4755×2870エラストマー車
オープン
699
769(税込)
12日以内出荷
返品不可
18644106SUS-SR-65EL654070×4755×2885エラストマー車
オープン
789
868(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする