SUS-SR型固定車・プレート式

SUS-SR型固定車・プレート式 - ユーエイキャスターSUS-SR型固定車・プレート式 - ユーエイキャスターSUS-SR型固定車・プレート式 - ユーエイキャスター
(1件のレビュー)

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。

材質(車輪)ハードゴム形状固定車型式SUS-SR型固定車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28取付座A×B(mm)70×47ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02545024SUS-SR-50RH505070×4755×2870
オープン
689
758(税込)
当日出荷
02545042SUS-SR-65RH655070×4755×2885
オープン
759
835(税込)
14日以内出荷
返品不可
02545085SUS-SR-75RH756070×4755×2893
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02545024
2016-11-01
用途: 発電機の足その2
運輸・通信業

自在式と同時購入しました。自在式の方は写真付きでしたが、固定式はこの通り図面だけで探すとき少し迷いました。両タイプ共車輪幅広いので、なんとなくですが頑丈そうだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする