マキタ
エアタッカ
質量(kg)
1.0
使用空気圧力(MPa)
0.39~0.69
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
釘装てん数(本)
100
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用釘(mm)
ステープル幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10954282
AT425AK
1台
13・16・19・22・25
4
¥
42,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10954291
AT1025AK
1台
13・16・19・22・25
10
¥
42,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02508283
AT1025A
1個
13・16・19・22・25
10
¥
36,000
取扱い終了
代替品有
02508301
AT425A
1台
13・16・19・22・25
4
¥
36,000
取扱い終了
代替品有
02508274
AT1013A
1個
6・8・10・13
10
¥
36,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください