NACHI(不二越)
AGミルヘビー
新開発の高合金ハイス、新プロセスによるTiAlN系AGコート、エンドミル形状の最適設計
により、耐摩耗性と靱性・耐チッピング性のバランスを最大限に高め、高能率加工を可能にし、長寿命を実現
刃数
6
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
表面処理
AG(TiAlN)コート
ねじれ角
標準
コーティング
AG(TiAlN)コート
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06706786
AGHV30
30
55
125
25
¥
41,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
06706795
AGHV32
32
60
145
32
¥
58,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
06706804
AGHV35
35
60
145
32
¥
72,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
06706813
AGHV40
40
65
150
32
¥
87,900
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
06706822
AGHV45x32
45
70
160
32
¥
106,900
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
06706831
AGHV45x42
45
70
160
42
¥
106,900
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
06706847
AGHV50x32
50
70
160
32
¥
123,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
3日以内出荷
06706856
AGHV50x42
50
70
160
42
¥
123,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください