曜日別特売

イオン交換樹脂

イオン交換樹脂 - オーエスエンジニアリングイオン交換樹脂 - オーエスエンジニアリング
(4件のレビュー)

特にワイヤーカット放電加工機用に開発された高性能イオン交換樹脂です。活性形なので、純水器に充填して直ちに純水を採取することができ、一般用純水製造装置はもちろんのこと、ワイヤーカット放電加工機の純水装置で特に優れた性能を示します。

その他袋入りのイオン交換樹脂をお届けします。詰め替え、使用済樹脂の廃棄処理はお客様にて行ってください。
注意
※色味が従来よりも茶色みがかったものになりますが、品質には問題ございません。
※パッケージが予期せず変更となる事がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06849017-1箱(5L×2袋)
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
06849026-1箱(5L×4袋)
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2017-05-15
用途: ワイヤーカット
製造業

PCD、超硬で使用。1か月しか持たない。
比抵抗値を基準値まで上げるのにとても時間がかかる。

1が参考にしています
対象商品 : 06849026
2014-05-21
用途: 軟化装置の樹脂交換用として。

樹脂がとても綺麗で、樹脂交換後注水しても汚れ等がほとんど無い。
価格にしては、とても良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 06849026
2012-05-28
用途: ワイヤカット機械の純水製造

始めて購入しました。
使用開始直後なので能力的なことはまだわかりません。
5L容器および10L容器で使用しました。
いままでの(他社の)物だと容器に入れて、トントンと少し振動を
与えないと容器にあふれました。
貴社の物は何もしなくても容器一杯になりません。
少し容量不足ではないでしょうか。
(量りようがないのですが)

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

対象商品 : 06849017
2010-02-24
用途: 純水抽出

重くなくて手軽にもと運べるくらいですし、場所もとらない程度です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする