オーエスエンジニアリング
スタンダードフィルター(ファナック)
仕様
内圧、外筒付
適合機種
O、P、Q、R、S、V、T、Tapecut:WO、W1、W2、3、4 Cutmate、Cut Alpha-OA
高さ(mm)
450
内径(Φmm)
46
外径(Φmm)
340
圧力方式
内圧式
適合メーカー
ファナック
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06849272
FA-W01
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください