オーエスエンジニアリング
スタンダードフィルター(アジェ・シャルミ)
仕様
外圧、外筒無
適合機種
AGIECUT.DEM Series/ROBOFILE Series.
高さ(mm)
360
内径(Φmm)
33
外径(Φmm)
150
圧力方式
外圧式
適合メーカー
アジェ・シャルミ
内容量
1箱(4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06849166
H16
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください