曜日別特売

スタンダードフィルター(ソディック)

スタンダードフィルター(ソディック) - オーエスエンジニアリングスタンダードフィルター(ソディック) - オーエスエンジニアリングスタンダードフィルター(ソディック) - オーエスエンジニアリング
適合メーカーソディック
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合機種
高さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
圧力方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06849114SO-W021箱(2本)A、AW、EPOC、APシリーズ、ユニットフィルター28037260外圧式
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
06849123SO-W031箱(2本)A、AP、AQ、BFシリーズ45046340内圧式
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
06717016SO-W011セット(4本)W、AW,G、EPOCシリーズ34533150外圧式
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
06849105SO-W011箱(2本)W、AW,G、EPOCシリーズ34533150外圧式
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06849105SO-W0106717016SO-W01SO-W01 スタンダードフィルター(ソディック) オーエスエンジニアリング 06717016スタンダードフィルター(ソディック)オーエスエンジニアリング1セット(4本)
15,980
税込17,578
数量に変更があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする