曜日別特売

ステンレス保管庫 (LDG型・ガラス戸仕様・引出付・一段式)(SUS430)

ステンレス保管庫 (LDG型・ガラス戸仕様・引出付・一段式)(SUS430) - シンコーステンレス保管庫 (LDG型・ガラス戸仕様・引出付・一段式)(SUS430) - シンコーステンレス保管庫 (LDG型・ガラス戸仕様・引出付・一段式)(SUS430) - シンコーステンレス保管庫 (LDG型・ガラス戸仕様・引出付・一段式)(SUS430) - シンコー
板厚(mm)
天板:1.0
横板:1.0
後板:0.8
底板:0.8
ガラス戸:3.0
中棚:1.0
引出:0.8
材質(引出し)
本体:SUS430
引手:ステンレスプレス製品
レール:アルミ成型品
材質(戸)
枠:SUS430 No.4仕上
引手:ステンレスプレス製品
鍵:シリンダー錠
戸車:樹脂成型品
材質(本体)SUS430 No.4仕上材質(ベース)SUS430 No.4仕上 アジャスト付棚板耐荷重(kg)天板150、中棚100、底板200仕様ガラス戸仕様付属品シリンダー錠・引出付ガラス部透明SUS430 No.4仕上 (間口1500mm・1800mmの中棚は、左右二分割です。使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引出し数
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
棚段
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06873264LDG-90452351×300×9951中棚:一段820×328×575900×450×950
144,100
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
06873273LDG-90602351×360×9957中棚:一段820×478×575900×600×950
161,400
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
06873282LDG-120453317×300×9966中棚:一段1120×328×5751200×450×950
176,100
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
06873291LDG-120603317×360×9975中棚:一段1120×478×5751200×600×950
200,400
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
06873307LDG-150454301×300×9983中棚:一段左右二分割1420×328×5751500×450×950
196,800
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
06873316LDG-150604301×360×9994中棚:一段左右二分割1420×478×5751500×600×950
230,700
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
06873325LDG-180454376×300×9992中棚:一段左右二分割1720×328×5751800×450×950
218,800
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
06873334LDG-180604376×360×99105中棚:一段左右二分割1720×478×5751800×600×950
256,200
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする