パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
ワンタッチケーブル 子ケーブル
型式
子ケーブル
ケーブル外径(Φmm)
3
適合
ファイバセンサ:FX301/302/303/311用
内容量
1個
注意
※メーカーの社名変更に伴い、2010年10月1日~2011年9月頃にかけて、SUNXブランド商品が、Panasonicブランドに順次変更になります。切り替え期間中は、商品のブランド表記が混在する場合がございますが、品質上の差異はございません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャブタイヤケーブル(mm
2
×m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06858162
CN-71-C1
0.15×1(1芯)片側コネクタ付キャブタイヤケーブル
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
06883852
CN-71-C2
0.15×2(1芯)片側コネクタ付キャブタイヤケーブル
¥
1,520
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
06883861
CN-71-C5
0.15×5(1芯)片側コネクタ付キャブタイヤケーブル
¥
2,170
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください