曜日別特売

バンドソーブレード BULL(エンドレス)

バンドソーブレード BULL(エンドレス) - ニコテックバンドソーブレード BULL(エンドレス) - ニコテック

それぞれに特徴のある3種類の歯形を効果的に組み合わせ、高速重切削、低速重切削のいずれにも最適な切削を実現します。
ブレードピッチは、振動抑制効果の大きいコンビネーションピッチを採用しています。
刃先の特殊製法により、ならし切削を不要にしました。
スーパーマトリックスハイスを刃材に使用していますので、衝撃特性にすぐれています。
標準用とワイド(H600mm×300mm以上)用の、2種類のアサリ幅を用意しています。

用途H形鋼、軽量形鋼、パイプ材などの切断。内容量1箱(10本)
全7種類を絞り込む
幅(mm)
厚さ(mm)
ピッチ
標準長さ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
ピッチ
標準長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06862931S-LC 3505×27×0.9 4/6270.95コンビネーション(S-LC):4/63505
106,600
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
06862922S-LC 3505×27×0.9 3/4270.95コンビネーション(S-LC):3/43505
106,600
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
06862965S-LC 3660×27×0.9 4/6270.95コンビネーション(S-LC):4/63660
111,400
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
06862956S-LC 3660×27×0.9 3/4270.95コンビネーション(S-LC):3/43660
111,400
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
06862983S-LC 4115×34×1.1 4/6341.07コンビネーション(S-LC):4/64115
152,600
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
06862974S-LC 4115×34×1.1 3/4341.07コンビネーション(S-LC):3/44115
152,600
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
06862947S-LC 3505×27×0.95 6/8270.95コンビネーション(S-LC):6/83505
88,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする