バンドソーブレード β21(エンドレス)

バンドソーブレード β21(エンドレス) - ニコテック

加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。
M42(SKH-59)を刃部に用いており、難削材(ステンレス、ダイス鋼など)の切削に最適です。
高速重切削作業に適しており、最も好条件な切削が可能です。
耐熱性、耐久性にすぐれ、寿命を大幅にアップしました。

用途難削材(ステンレス鋼、ダイス鋼)などの切断。内容量1箱(10本)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
ピッチ
標準長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06862737S-VC 3505×27×0.9 3/4270.9コンビネーション(S-VC):3/43505
113,800
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
06862746S-VC 3505×27×0.9 4/6270.9コンビネーション(S-VC):4/63505
113,800
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06862755S-VC 3505×27×0.9 5/7270.9コンビネーション(S-VC):5/73505
113,800
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
06862764S-VC 3660×27×0.9 2/3270.9コンビネーション(S-VC):2/33660
113,800
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
06862773S-VC 3660×27×0.9 3/4270.9コンビネーション(S-VC):3/43660
113,800
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
06862782S-VC 3660×27×0.9 4/6270.9コンビネーション(S-VC):4/63660
113,800
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
06862807S-VC 4115×34×1.1 2/3341.1コンビネーション(S-VC):2/34115
152,600
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
06862816S-VC 4115×34×1.1 3/4341.1コンビネーション(S-VC):3/44115
152,600
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
06862825S-VC 4115×34×1.1 4/6341.1コンビネーション(S-VC):4/64115
152,600
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
06862834S-VC 4115×34×1.1 5/7341.1コンビネーション(S-VC):5/74115
152,600
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
06862791S-VC 3660×27×0.9 2/6270.9コンビネーション(S-VC):5/73660
94,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする