曜日別特売

バッフル板

バッフル板 - ノーブランドバッフル板 - ノーブランド
(5件のレビュー)

スプレーされた塗料ミストを衝突させ、捕集する1次フィルターです。
表面には捕集効率を高めるため特殊加工を施し、バッフル板の独特な組み合わせと配列により、塗料ミストのほとんどがここで捕集されます。
塗料ミストの付着による目詰まりもなく、吸引風速は常に安定しています。

長さ(mm)約500幅(mm)約213(オス同士の部分)、約173(メス同士の部分)、約193(オスメスの部分)厚さ(mm)約3適合アネスト岩田乾式塗装ブースBB-A~D型内容量1束(50枚)
注意
※塗料ミストがバッフル板等に付着堆積すると自然発火する塗料は絶対に使用しないでください。油性系塗料でボイル油、アマニ油等を溶剤としている塗料。酸化重合塗料。速乾性フタル酸塗料。その他、自然発火性の危険がある塗料の付着したバッフル板を取り外し、積み重ねると自然に発火する可能性がありますので水に浸すか焼却してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06904073-
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 塗装ブースのダクトフィルターとして使用
株式会社マルニファニシング

脱着が容易で作業性が良く、長持ちする為重宝しています。

対象商品 : 06904073
2024-06-19
用途: 塗装ブースのフィルター

純正品と比較しても遜色ないです。
ただ、もう少し安いと良いかな。

対象商品 : 06904073
2019-12-12
用途: 岩田BBブースの交換品として
SUGIMOTO塗装建設業・工事業

純正と比べてもまあまあです。 使い捨てが多いので、もう1~2割ほど安ければ助かります

対象商品 : 06904073
2018-02-13
用途: 塗装作業
製造業

純正品とそれほど使用感は変わりありません。消耗品なので安価に購入できて、大変ありがたいです。

対象商品 : 06904073
2017-10-26
用途: 塗装場の環境改善

消耗品なので安価だと大変助かります。入手先が分からなかったのでこちらで購入できて良かったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする