エアートランスホーマ

エアートランスホーマ - アネスト岩田エアートランスホーマ - アネスト岩田エアートランスホーマ - アネスト岩田

空気清浄器と減圧弁をコンパクトに一体化した経済的な清浄器です。

取付ねじ径(B)G1/4(PF1/4)ドレン方式手動空気流量(L/min)780最高使用温度(流体温度)℃80ろ過度(μm)20質量(kg)2.5備考空気流量は1次側圧力0.69MPa(7.0kgf/cm2)、2次側圧力0.49MPa(5.0kgf/cm2)時のものです。また、その時の圧力降下は0.05MPaです。内容量1個
注意
※高圧ガス取締法に該当する用途には使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続口径
1次側最高圧力MPa(kgf/cm2)
2次側最高圧力MPa(kgf/cm2)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06905071RR-AS-0.97(9.9)0.05~0.78(0.5~8)359-8811
40,300
29,980
32,978(税込)
当日出荷
39479081RR-ATRF1/41.4(14.3)0.05~1.13(0.5~11.5)359-8829
40,300
29,980
32,978(税込)
当日出荷
06905062RR-A-0.97(9.9)0.05~0.78(0.5~8)359-8802
40,300
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
中に交換フィルターが入っていますか?
回答:
交換フィルターは入っています。
対象商品:
06905071
3が参考にしています
2011-10-31

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする