曜日別特売

エアーチッパー

エアーチッパー - 日東工器エアーチッパー - 日東工器
(2件のレビュー)

溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。
簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。
狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。

付属品フラットチゼル(20×120)×1本使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
本体寸法(mm)全長
空気消費量(m3/min)
無負荷打撃数(min-1)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02156226ACH-161.01470.156000
37,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
06961017ACH-201.21800.215700
37,600
31,980
35,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02156226
2022-08-04
用途: さび落とし
株式会社広瀬組建設業・工事業

早急な対応ありがとうございました。
持ちやすく
使いやすい
良くできています
また機会があればよろしくお願いします。

1が参考にしています
2015-09-15
用途: 船の錆び落とし
建設業・工事業

軽くて力強いです
エアーの消費も少なくコンプレッサーにも負担が少ないです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/466/
1が参考にしています
2022-06-24
質問:
この商品に注文コード06734917 品番90019は適合致しますか?
回答:
適合しません。
対象商品:
06961017
1が参考にしています
2011-12-05

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする