曜日別特売

アトラミニエース

アトラミニエース - 日東工器アトラミニエース - 日東工器

各種形鋼用の携帯式穴あけ機。
角パイプ100mmの貫通穴あけが簡単。
・最大90Aの鋼管貫通穴あけもOK。
リップ溝形鋼(Cチャンネル)最大150mmの母屋・胴縁穴あけにも。
純正刃物「ミニブローチ」がスピーディな穴あけを実現。(穴径Φ11 .5 ~Φ18mm )
セットが簡単な芯出しバイス。(バイス能力50~150mm)
スライド機構。(最大75mmピッチ)
自動給油装置付。
(鋼管の穴あけには、別売りのパイプバイスAssyが必要です。)

穴あけ能力(mm)
Φ11.5、Φ13.5、Φ14、Φ15、Φ18
(パイプ貫通)Φ15、Φ18
付属品
ミニブローチΦ11.5、Φ15:各1本
ミニブローチスパナ:1本
六角棒スパナ2.5mm、4mm、5mm:各1本
スパナ8×10mm:1本
スパナ10×12mm:2本
切削油0.5L:1箱
最大ストローク(mm)120無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)510キャブタイヤコード(m)2.4(0.75mm2 3芯)最大板厚(mm)6バイス能力(mm)50~150ピッチ穴あけ幅(mm)最大75使用刃物ミニブローチ仕様電動式・環状刃物種別携帯式穴あけ機最大パイプ貫通(mm)100質量(kg)10.5トラスコ品番117-6234幅(mm)261高さ(mm)476奥行(mm)309電流(A)5.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02154695AMT-18
241,500
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

磁気ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/432/
2023-04-12

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする