日東工器
アトラミニエースダブル
2穴同時穴あけで作業効率アップ。
ワンタッチで簡単に2軸ヘッドを90°回転できます。
ケガキ線にバイスを合わせ、簡単に位置合わせができます。
付属品
ミニブローチΦ15:2本
ミニブローチスパナ:1本
六角棒スパナ2.5、6mm:1本
スパナ8×10mm:1本
スパナ12ロング:2本
切削油0.5L:1箱
穴あけ能力(mm)
Φ11.5、Φ13.5、Φ14、Φ15、Φ18、Φ22
最大ストローク(mm)
91
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1100
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
680
キャブタイヤコード(m)
3(1.25mm
2
、3芯)
最大板厚(mm)
6
バイス能力(mm)
50~150
ピッチ穴あけ幅(mm)
40~60
使用刃物
ミニブローチ
仕様
電動式・環状刃物
種別
携帯式穴あけ機
質量(kg)
12
トラスコ品番
209-8440
幅(mm)
280
高さ(mm)
437.5
奥行(mm)
360
電流(A)
7
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06896461
AMW-22
¥
441,800
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください