曜日別特売

アトラエース

アトラエース - 日東工器

軽量・汎用・手動タイプ

穴あけ能力(mm)
ジェットブローチワンタッチタイプ35L:Φ17.5~Φ30
ハイブローチワンタッチタイプ12L:Φ14~Φ15
ハイブローチワンタッチタイプ25L:Φ16~Φ30
最大板厚(mm)
ジェットブローチワンタッチタイプ35L:35(最小9)
ハイブローチワンタッチタイプ12L:12(最小9)
ハイブローチワンタッチタイプ25L:25(最小9)
付属品
ジェットブローチΦ22×35L:1本
パイロットピンA2:1本
六角棒スパナ2.5mm:1本
チェーン:1本
スパナ7×8mm:1本
切削油0.5L:1缶
工具箱:1箱
仕様
電動式・環状刃物
ワンタッチ刃物交換方式
位置調整機構付
回転330°・前後スライド20mm
マグネット最大磁力(N[kgf])7056[720]マグネット部寸法(mm)92×172最大ストローク(mm)87.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])700(電気ドリル)電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)680マグネット消費電力(W)34キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)種別携帯式磁器応用穴あけ機質量(kg)16トラスコ品番221-2919幅(mm)229高さ(mm)435奥行(mm)414電流(A)7.0(電気ドリル)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06896452AR-3000
474,600
349,800
384,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

磁気ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/432/
2023-04-12

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする