曜日別特売

ジェットタガネ

ジェットタガネ - 日東工器ジェットタガネ - 日東工器ジェットタガネ - 日東工器
(1件のレビュー)

作業対象面の凹凸に追従するニードルの束が、はくり作業に威力を発揮 !

仕様
空気式
強力・低振動タイプ
グリップ:ソフトラバー付き
ニードル交換:工具不要
付属品
ニードルΦ3×180mm×28本(内本体装着)
ニードルΦ4×180mm×14本
ニードルサポータΦ4×1個
エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本
カプラ200-30SH×1個
針径と本数(本)
Φ2×66
Φ3×28
Φ4×14
無負荷打撃数(min-1)3700トラスコ品番322-2349種別空気式高速多針タガネ質量(kg)3.1本体寸法(mm)232×178空気消費量(m3/min)0.43使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59(6)針の標準の長さ(mm)180内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06896477JEX-2800A
113,600
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06896477
2014-07-21
用途: モルタル、塗装の剥離作業

日東のJEX-66に比べ低振動で手には優しいのですが、故障(動かなくなる)が多いです。
今まで3回故障して本体購入価格と同じくらいの修理費がかかってます。
本機より使用頻度の高いJEX-66、JT-20は一度も故障しておりません。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする