日東工器
エアソニック
こんなお得な商品も!
エアーグラインダー 6mmシャンク 3mmコレット付 リア排気
モノタロウ
¥
15,980
税込
¥
17,578
(1件のレビュー)
回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
付属品
砥石:13×13×6×38mm×1本
スパナ:14mm×2本
カプラ:200-30SH×1個
用途
ロックレバー式ローターリーバー用
種別
空気式ダイグラインダ
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
37500
トラスコ品番
116-6344
全長(mm)
170.7
質量(kg)
0.45
空気消費量(m
3
/min)
0.35
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.59[6]
チャック径(Φmm)
6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02156585
L-35C
¥
56,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください