曜日別特売

アルコール衛生ワイパー

アルコール衛生ワイパー - SARAYA(サラヤ)アルコール衛生ワイパー - SARAYA(サラヤ)
(1件のレビュー)

確実な除菌効果66%のエタノール製剤を十分量含浸していますので、拭き取りと同時に除菌効果を発揮します。
食品用の安心成分含浸液はエタノールをベースに除菌力を高める少量の食品添加物を配合しています。食品に直接触れる器具にも安心してお使いください。
コットン生まれの安心素材キュプラ不織布を使用しています。バインダー(接着剤)、蛍光染料などは含まれておりません。
ケバなく異物混入の恐れなし長繊維不織布なので、拭きあとにケバが残らず、異物混入の恐れがありません。

用途中心温度計の清掃・除菌に。商品タイプ本体エタノール濃度(w/w%)58.6成分エタノール58.6w/w%、グリセリン脂肪酸エステル、精製水トラスコ品番294-8621区分雑貨品RoHS指令(10物質対応)対応エタノール濃度(v/v%)66.73効果中心温度計の清浄・除菌内容量1箱(180枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0690922642379
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06909226
2014-09-30
用途: 工具類の脱脂に

どれも同じようなものと思っていましたが、四角いケースに惹かれて購入しました。
思ったより小さく見えます。万一転がしても止まる。この形は意外と使いやすいです。
中身は少し小さくカットされていますが、工具類を拭くにはちょうど良い大きさです。
また買います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする